Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7772 06 00

Legris Régulateur de débit en ligne 7772

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7772 06 00
Rubix :4439-2045644
Fabricant :7772 06 00
EAN :0820099331652
LIMITEUR DEBIT BI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 6

Résumé technique

Typerégulateur de débit
Type de raccordmétrique

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT BI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 6


Régulateurs de débit bidirectionnels en polymère, avec connexion push-in:- prévention contre les réglages intempestifs grâce à un contre-écrou,- facilité d'installation grâce à leur légèreté et à leur faible encombrement.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Bidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 44.5
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Type de produit : Régulateurs en ligne avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : En ligne
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.024

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur de débit
Type de raccordmétrique
157,90 € HT
/ 5 unités
189,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours