Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7996 10 00

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7996 10 00
Rubix :4439-2045646
Fabricant :7996 10 00
EAN :0820099340579
RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLAST/LN UNION TUBE 10

Résumé technique

Typeclapet anti-retour
Type de raccordraccord instantané tube à tube (à emboîtement)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST CLAPET ANTI RETOUR PLAST/LN UNION TUBE 10


Les clapets anti-retour permettent à l'air comprimé de circuler dans un seul sens et empêchent son passage dans l'autre. Montés en amont du circuit, ils offrent une protection totale. Avec des codes couleur différents pour la version alimentation (vert) et la version évacuation (rouge), vous êtes assuré de ne pas vous tromper. En rendant votre installation plus sûre et plus intuitive, le coût d'installation est réduit.



Industries :


• Équipements de fabrication industriels 



Caractéristiques/Avantages :


• Grande variété d'applications

• Large choix de diamètres de 4 à 12 mm 

• Raccord à emboîtement : facilité d'utilisation

• Version filetée ou à emboîtement

• Valeur de la pression d'amorçage : 0.3 bar

• Compact et léger

• Joints à lèvre pour une performance d'étanchéité améliorée

• Résistance aux vibrations

• Durabilité éprouvée conformément à DI 2006/42/CE.

• Symbole indiquant le sens d'écoulement.

• Codes couleur : Vert : version alimentation / Rouge : version évacuation  



Applications :


• Processus automobile

• Pneumatique

• Semi-conducteurs

• Conditionnement

• Équipements de production



Technologies :


• Raccord fonctionnel

• Clapet anti-retour

• Systèmes pneumatiques

Application : Automobile, Robotique, Textile, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 10
Connexion 1 Taille : 10 MM
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 10
Connexion 2 Taille : 10 MM (O.D)
Connexion 2 Type : Tube
Pression de fissuration : 0.3
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version en ligne
Débit : 2230 NL/MIN
Pour type de fluide : Air
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Longueur : 63,5
Débit maximal : 2230
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Pression minimale de fonctionnement : 1
Température minimale de fonctionnement : 0
Type de produit : Clapet anti-retour
Type de produit : Clapets anti-retour
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour en ligne
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé
Poids : 0,07

Informations techniques


Attributs
Typeclapet anti-retour
Type de raccordraccord instantané tube à tube (à emboîtement)
Pression maxi de sortie10 bar
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Pression10 bar
326,40 € HT
/ 5 unités
391,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours