Collier de serrage Norma 1367352080
COLLIER TORRO 110 - 130 LARG 12 W1 (UE20)
Voir les informations techniquesRéférences
Norma :1367352080
Rubix :A209-8066709
Fabricant :1367352080
EAN :4043171100823

Détails articles : COLLIER A VISSER ACIER GALVA BANDE DE 12 PLAGE 70-90
Le NORMACLAMP TORRO est un collier de serrage multi-gammes particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées. Grâce à son développement constant, il reste la référence en matière de conception moderne de colliers de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | torro c7 w1 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 90 mm |
| Plage de serrage, minimum | 70 mm |
| Plage de serrage, maximum | 90 mm |
| Largeur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,61 € HT
/ unité
1,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h