Collier de serrage Spartex 734781
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734781
Rubix :C600-8098095
EAN :3660338014734



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 37/40
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 37 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 40 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,08 € HT
/ 100 unités
122,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h