Collier de serrage Spartex 734772
Collier à oreilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734772
Rubix :C600-8098086
EAN :3660338014642



Documents
Détails articles : COLLIER A OREILLES 17/20
Matière : acier zingué
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Utilisation : montages rapides, air comprimé, pulvérisation, agriculture
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 20 mm |
| Plage de serrage, minimum | 17 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 20 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,31 € HT
/ 100 unités
48,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
