Collier de serrage Spartex 891805

Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :734713
Spartex :891805
Rubix :Z600-8226112
EAN :3660338444302
COLLIER W2 47/67 14 BANDE AJOUREE ACIER

Résumé technique

Typebande ajourée
Diamètre serrage67 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W2 47/67 14 BANDE AJOUREE ACIER


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typebande ajourée
Diamètre serrage67 mm
Plage de serrage, minimum47 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum67 mm
Largeur14 mm
Matièreacier w2
52,59 € HT
/ 25 unités
63,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h