Collier de serrage Norma 1367704043

COLLIER TORRO 16 - 27 LARG 12 W4 (UE50)

Voir les informations techniques

Références

Norma :1367704043
Rubix :A209-8084449
Fabricant :35- 50 W4 12MM
EAN :4043171588638
COLLIER A VISSER INOX 304 BANDE DE 12 PLAGE 35-50

Résumé technique

Typetorro c7 w4
Diamètre serrage50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER A VISSER INOX 304 BANDE DE 12 PLAGE 35-50


Le NORMACLAMP TORRO est un collier de serrage multi-gammes particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées. Grâce à son développement constant, il reste la référence en matière de conception moderne de colliers de serrage. Collier de serrage complet en r

Informations techniques


Attributs
Typetorro c7 w4
Diamètre serrage50 mm
Plage de serrage, minimum35 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum50 mm
Largeur12 mm
4,28 HT
/ unité
5,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h