Ruban adhésif de protection 3M 21944, Longueur: 0.0508 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Incolore
Languettes de suspension adhésives Scotch® 1075
Voir les informations techniquesRéférences
3M :21944
Rubix :2771-6099113
Fabricant :7000001899

Détails articles : LANGUETTE 1075 21944 BTE DE 500
Elles adhèrent sur la plupart des produits ou surfaces d'emballage pour les suspendre dans les rayons.
Points forts
Idéal pour la réparation de carte blister brochable;Pour des réparations solides et durables;Invisible;Trou triangle pour broches Europe. Charge supportée maxi 340 g. Présentation en rouleaux pour pose machine;Emballage, fixation, réparation des cartes d’affichage endommagées, affichage et accrochage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 0,0508 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polyester |
| Epaisseur | 0,34 mm |
| Température maxi | 27 °C |
| Température mini | 4 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,91 € HT
/ boite
83,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h