Ruban adhésif de protection 3M 21462, Longueur: 33 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Ambre

Ruban adhésif polyimide 3M 5413 ambre

Voir les informations techniques

Références

3M :21462
Rubix :0168-8002981
Fabricant :7000148440
EAN :0021200161759
RUBAN POLYIMIDE/SILICONE AMBRE 5413 33 M X 50,8 MM UC 1

Résumé technique

Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Couleurambre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN POLYIMIDE/SILICONE AMBRE 5413 33 M X 50,8 MM UC 1


Le ruban adhésif polyimide 3M™ 5413 associe un support en pellicule polyimide et un adhésif silicone conçus pour les usages à haute température. Son noyau en polyéthylène le distingue des rubans à noyau carton traditionnels.

Caractéristiques :
Le ruban polyimide 3M 5413 associe un film support DuPont™ Kapton®, qui ne ramollit pas sous l'effet de la chaleur, à un adhésif silicone stable en température. Cette combinaison limite le transfert de matière lors du décollage, ce qui facilite le nettoyage des surfaces après retrait. La stabilité dimensionnelle du support réduit les besoins de retouche pendant les cycles thermiques. Le ruban agit également comme retardateur de flamme et résiste aux produits chimiques agressifs, ce qui protège les substrats sur lesquels il est appliqué. Formulé sans halogène, il convient notamment au masquage des soudures sur circuits imprimés.

Spécifications :
- Modèle 3M : 5413.
- Support : pellicule en polyimide DuPont™ Kapton®.
- Adhésif : silicone.
- Couleur : ambre, doré.
- Noyau : polyéthylène.
- Largeurs disponibles : 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 304,8 mm, 457,2 mm.
- Longueur de rouleau : 33 m.
- Épaisseur du support : 0,03 mm.
- Épaisseur totale du ruban : 0,07 mm.
- Adhérence sur acier : 24 N/100 mm.
- Résistance à la traction à la rupture : 578 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 62 %.
- Rigidité diélectrique : 7 000 volts.
- Dégazage : %TML = 1,50, %CVCM = 0,50.
- Plage de température d'utilisation : -73 °C à 260 °C.
- Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication, en carton d'origine, à 21 °C et 50 % d'humidité relative.

Normes :
- UL-510 : ce standard encadre les propriétés de retardation de flamme des matériaux isolants ; le ruban est certifié conforme.
- CEI 61249-2-21 : cette norme internationale définit le seuil « sans halogène », fixé à 900 ppm maximum de chlore, 900 ppm maximum de brome et 1 500 ppm maximum de teneur totale en halogènes.

Points forts

- Le film polyimide conserve sa forme sous forte chaleur, ce qui limite les opérations de retouche.
- L'adhésif silicone réduit le transfert de matière, facilitant le nettoyage des surfaces après enlèvement.
- La résistance chimique protège les substrats et peut prolonger leur durée d'utilisation.
- Le comportement retardateur de flamme contribue à la sécurité des applications à haute température.

Applications

Ce ruban trouve sa place dans les opérations de masquage lors du soudage à la vague ou par immersion, notamment pour protéger les doigts dorés (gold fingers) des circuits imprimés durant la fabrication électronique. Il sert également de surface anti-adhérente dans la fabrication de pièces cuites à haute température, un usage fréquent dans les ateliers d'électronique et les lignes d'assemblages industrielles. Sa résistance thermique et chimique permet son utilisation dans des environnements exposés à des variations importantes de température, comme les fours de traitement ou les postes de brasage. La formulation sans halogène facilite son intégration dans les processus soumis à des exigences environnementales strictes en matière de composants électroniques.

Informations techniques


Attributs
Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Couleurambre
Matièrepolyimide
Epaisseur0,069 mm
309,11 € HT
/ rouleau
370,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Largeur

50,8 mm

Couleur