Ruban adhésif de protection 3M 549025, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif anti-adhérent 3M PTFE 5490
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : RUBAN EXTRUDE PTFE/SILICONE 5490 33 M X 25,4 MM UC 9
Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.
Grande plage de température de -50 à 205 C°
Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Le ruban 5490 3M est composé d'un film polytetrafluoroethylene (PTFE) extrudé avec un très faible coefficient de friction, combiné à un adhésif silicone sensible à la pression.
Il offre une surface douce, non adhérente pour faciliter le glissement tout en offrant une grande résistance en température. Epaisseur 0,09 mm. Il résiste au vrillage pendant le déroulement.
Informations techniques
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Couleur | gris |
| Epaisseur | 0,05 mm |

- Epuisé