Ruban adhésif de protection Tesa 4563 25M 50MM GREY, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Adhésif toilé enduit de caoutchouc siliconé 4563
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4563 25M 50MM GREY
Rubix :2251-6139374
Fabricant :04563-00010-03
EAN :4042448266057

Documents
Détails articles : RUBAN ANTIDERAPANT GRIS 45630 25M X 50MM
Le tesa® 4563, également connu sous le nom Printer's Friend®, associe un support textile traité à un revêtement en caoutchouc siliconé. Conçu pour l'enrubannage de rouleaux, il limite l’adhérence des matières collantes tout en maintenant un grip contrôlé sur les rouleaux.
Caractéristiques :
Le tesa® 4563 repose sur un support textile spécialement traité, recouvert d’un revêtement en caoutchouc siliconé. Il présente une forte résistance aux substances adhésives et aux matières collantes, ce qui réduit les phénomènes d’encrassement des rouleaux. Le revêtement lisse offre un effet antidérapant, évitant que la bande ne glisse plus.
L’adhésif en caoutchouc naturel assure une fixation homogène sur les surfaces métalliques telles que l’acier. Le protecteur en polypropylène facilite la manipulation et la mise en œuvre lors de l’application.
Le tesa® 4563 est spécialement développé pour l’enrubannage de rouleaux. Dans de nombreux cas, un nouveau recouvrement peut être appliqué sans démontage du rouleau, ce qui simplifie les opérations de maintenance.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 380 µm
- Épaisseur du protecteur (liner) : 80 µm
- Type de support : toile enduite de silicone
- Type d’adhésif : caoutchouc naturel
- Type de protecteur : polypropylène (PP)
- Durée de conservation : 12 mois
Caractéristiques :
Le tesa® 4563 repose sur un support textile spécialement traité, recouvert d’un revêtement en caoutchouc siliconé. Il présente une forte résistance aux substances adhésives et aux matières collantes, ce qui réduit les phénomènes d’encrassement des rouleaux. Le revêtement lisse offre un effet antidérapant, évitant que la bande ne glisse plus.
L’adhésif en caoutchouc naturel assure une fixation homogène sur les surfaces métalliques telles que l’acier. Le protecteur en polypropylène facilite la manipulation et la mise en œuvre lors de l’application.
Le tesa® 4563 est spécialement développé pour l’enrubannage de rouleaux. Dans de nombreux cas, un nouveau recouvrement peut être appliqué sans démontage du rouleau, ce qui simplifie les opérations de maintenance.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 380 µm
- Épaisseur du protecteur (liner) : 80 µm
- Type de support : toile enduite de silicone
- Type d’adhésif : caoutchouc naturel
- Type de protecteur : polypropylène (PP)
- Durée de conservation : 12 mois
Points forts
- Réduction de l'encrassement des rouleaux grâce à la résistance aux surfaces adhésives et collantes
- Effet antidérapant pour le défilement des bandes sur supports lisses
- Possibilité d’appliquer un nouveau recouvrement sans démontage du rouleau
- Effet antidérapant pour le défilement des bandes sur supports lisses
- Possibilité d’appliquer un nouveau recouvrement sans démontage du rouleau
Applications
L’adhésif toilé enduit de caoutchouc siliconé tesa® 4563 est destiné à l'enrubannage de rouleaux dans les environnements de production en continu. Il est utilisé pour améliorer l’adhérence et limiter le glissement sur des rouleaux lisses. Sa résistance aux matières collantes en fait un produit pertinent en présence d'encres, colles ou substrats adhésifs.
Les secteurs concernés incluent notamment l’industrie de l’impression, l’industrie textile, les machines d’impression d’étiquettes de type « Focus » ainsi que les industries générales de transformation et de conversion de bandes (web processing).
Les secteurs concernés incluent notamment l’industrie de l’impression, l’industrie textile, les machines d’impression d’étiquettes de type « Focus » ainsi que les industries générales de transformation et de conversion de bandes (web processing).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | gris |
| Matière | toile enduite silicone/caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 199,21 € HT
/ 3 unités
2 639,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
