Ruban adhésif de protection Tesa 04438-00020-00, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
Adhésif de protection de surface UV 4438
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04438-00020-00
Rubix :2251-8005317
EAN :4005800150784



Détails articles : RUBAN MASQUAGE SPECIAL BLEU 04438 50 M X 50 MM BL
La combinaison d'un support imprégné et d'une résistance élevée aux UV facilite les multiples séances de travail avec une seule pose d'adhésif.
Applications
L'adhésif convient tout particulièrement aux travaux de rénovation, par exemple la peinture extérieure, la rénovation de façades ou la protection à la chaleur. tesa® 4438 est spécialement adapté pour coller sur des peintures acryliques diluées à l'eau. Le produit peut être utilisé comme adhésif de protection pendant le transport ou le stockage de surfaces de valeur. tesa® 4438 répond aussi aux demandes de masquage à court terme pendant la soudure ou autres travaux à haute température.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
| Matière | papier légèrement crêpé/acrylique |
| Epaisseur | 0,167 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,90 € HT
/ 6 unités
227,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours