Ruban adhésif de protection Tesa 51136T25, Longueur: 66 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Vert
Adhésif de protection de surface et de masquage 51136
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :51136T25
Rubix :2251-5202136
Fabricant :51136-00173-00
EAN :4042448321718

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF POLYETHYL. VERT 51136 66 M X 25 MM T
Film vert translucide à bonne adhérence et au retrait sans trace : le Tesa® 51136 masque les pièces plastiques avant peinture automobile et protège les surfaces intérieures des véhicules pendant le transport.
Caractéristiques :
Le ruban se présente sous la forme d'un film vert en polyéthylène translucide, enduit d'un adhésif acylique et épais de 110 µm. Cette teinte offre un bon contraste avec les surfaces sombres et facilite un positionnement rapide lors du masquage. L'adhérence reste suffisante pour un maintien fiable, tout en autorisant un retrait sans trace après utilisation. Le Tesa® 51136 convient à plusieurs types de supports, notamment le polypropylène, l'ABS et le textile, ce qui limite le nombre de références à gérer en atelier. Aucun équipement spécifique n'est nécessaire pour l'application ou le retrait, ce qui simplifie les opérations en production. Cette version présente une adhérence renforcée, idéal pour coller même sur les surfaces rugueuses, les tissus et les moquettes.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 110 µm.
- Support : film de polyéthylène (PE).
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Allongement à la rupture : 300 %.
- Résistance à la rupture : 19 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,6 N/cm.
- Comportement au feu : très bon.
- Retrait : facile.
Caractéristiques :
Le ruban se présente sous la forme d'un film vert en polyéthylène translucide, enduit d'un adhésif acylique et épais de 110 µm. Cette teinte offre un bon contraste avec les surfaces sombres et facilite un positionnement rapide lors du masquage. L'adhérence reste suffisante pour un maintien fiable, tout en autorisant un retrait sans trace après utilisation. Le Tesa® 51136 convient à plusieurs types de supports, notamment le polypropylène, l'ABS et le textile, ce qui limite le nombre de références à gérer en atelier. Aucun équipement spécifique n'est nécessaire pour l'application ou le retrait, ce qui simplifie les opérations en production. Cette version présente une adhérence renforcée, idéal pour coller même sur les surfaces rugueuses, les tissus et les moquettes.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 110 µm.
- Support : film de polyéthylène (PE).
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Allongement à la rupture : 300 %.
- Résistance à la rupture : 19 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,6 N/cm.
- Comportement au feu : très bon.
- Retrait : facile.
Points forts
- Retrait sans trace évitant les retouches de finition sur les pièces peintes.
- Teinte verte translucide améliorant le repérage du ruban sur les surfaces sombres, ce qui accélère la pose.
- Compatibilité avec le PP, l'ABS et le textile réduisant le nombre de références à stocker en atelier.
- Absence d'équipement spécifique diminuant le coût des opérations de pose et de dépose.
- Version renforcée protégeant efficacement les moquettes et surfaces rugueuses contre les dommages en stockage ou transport.
- Teinte verte translucide améliorant le repérage du ruban sur les surfaces sombres, ce qui accélère la pose.
- Compatibilité avec le PP, l'ABS et le textile réduisant le nombre de références à stocker en atelier.
- Absence d'équipement spécifique diminuant le coût des opérations de pose et de dépose.
- Version renforcée protégeant efficacement les moquettes et surfaces rugueuses contre les dommages en stockage ou transport.
Applications
Le Tesa® 51136 s'utilise principalement pour le masquage de grandes surfaces de pièces plastiques lors des processus de peinture automobile en milieu professionnel. Il protège également les surfaces intérieures des véhicules, qu'elles soient en plastique ou en textile, contre la saleté et les dommages pendant le stockage, l'assemblage et le transport. Sa version à adhérence renforcée trouve un usage particulier sur les surfaces rugueuses et les moquettes, où l'adhésion des films de protection est plus complexe.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | vert |
| Matière | film pe/acrylique |
| Epaisseur | 0,105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,18 € HT
/ unité
20,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
