Ruban adhésif de protection 3M N81809, Longueur: 16.5 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Ruban 3M 1181
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81809
Rubix :2771-8209603
Fabricant :7100116888

Détails articles : RUBAN 1181 MC4 50MMX16,5M
Le ruban 3M 1181 est un ruban de blindage constitué d'un support en cuivre lisse de 40 µm et d'un adéhsif conducteur. Pour des applications de blindage EMI, et de mise à la terre pour le drainaeg des charges électrostatiques.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Couleur | marron |
| Matière | cuivre |
| Epaisseur | 0,04 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,00 € HT
/ 4 rouleaux
1 214,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours