Ruban adhésif de protection Scapa Industrial 150025, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert
Ruban adhésif Bâtiment Polyolèfine - Le Vert® 6098
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Scapa Industrial :150025
Rubix :C003-8121983
EAN :3105720500254
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF BAT. POLYOLEFINE 6098 LE VERT 25MX50MM UC36
Ruban adhésif Bâtiment Polyolèfine - Le Vert® 6098 25m Vert
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,00 € HT
/ 36 rouleaux
669,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

