Lance malléable Saf-Fro W000290161, Type: Lance malleable 250l soudeur 0-o-a-wl

LANCE MALLEABLE 250L

Voir les informations techniques

Références

Saf-Fro :W000290161
Rubix :0160-7096598
EAN :4028659085403
LANCE MALLEABLE 250L SOUDEUR 0-O-A-WL

Résumé technique

Typelance malleable 250l soudeur 0-o-a-wl

Détails articles : LANCE MALLEABLE 250L SOUDEUR 0-O-A-WL


Lance malléable 250L soudeur 0-O-A-WL.

Informations techniques


Attributs
Typelance malleable 250l soudeur 0-o-a-wl
36,45 € HT
/ unité
43,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours