Lampe LED Sunnex 33605, Puissance: 5.5 W | Tension: 12/24 V
Lampe led
Voir les informations techniquesRéférences
Sunnex :33605
Rubix :0108-0506455
Détails articles : LAMPE LED SOLUS6-12/24V AC/DC 500MM IP65X
Lampe LED haute intensité pour environnements industriels. Basse consommation : 5,5W - Optiques 25° et 40° sur demande. 12/24V AC/DC. IP65. Flexible de 500 mm.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 5,5 W |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Tension | 12/24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,55 € HT
/ unité
509,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

