Lampe baladeuse Roebuck 887710, Luminance: 6 lm
Lampe d’inspection led flexible-extensible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :887710
Rubix :R600-5445091
EAN :3660338410932
Documents
Détails articles : LAMPE D INSPECTION LED FLEXIB.-E 4 X LR44 FOURNIES
Lampe d’inspection LED flexible-extensible
Intensité lumineuse du faisceau: 6 lumens
Alimentation : x4 LR44
Autonomie : 8h
Base aimantée
Intensité lumineuse du faisceau: 6 lumens
Alimentation : x4 LR44
Autonomie : 8h
Base aimantée
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 6 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,66 €
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

