Lampe LED Roebuck 887718, Luminance: 1400 lm | Tension: 3,7 V

Lampe de travail led 2-en-1 rechargeable1400 lm ip65 li-ion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :887718
Rubix :R600-5445087
EAN :3660338410970
LAMPE DE TRAVAIL LED 2-EN-1 RECH 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION

Résumé technique

Documents

Détails articles : LAMPE DE TRAVAIL LED 2-EN-1 RECH 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION


Lampe de Travail LED 2-en-1 :
-flux lumineux centré pour plus de portée (150 m)
-flux lumineux diffus pour une lumière périphérique optimale
Poignée robuste, ajustable et aimantée.
Type LED COB 2-en-1
Intensité lumineuse torche 400 lumens
Intensité lumineuse lumière projecteur 350/700/1400 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 5200 mAh Li-ion
Autonomie Torche : 6,5h
Projecteur : 7h/4,5h/3h
Lumière principale 2 (Arrière) : 1,5h
Temps de charge 4h

Informations techniques


Attributs
Luminance1400 lm
Tension3,7 V
Promotion
Au lieu de 92,64
91,00 HT
/ unité
109,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h