Lampe de poche Milwaukee ML-LED, Luminance: 325 lm

Lampe de poche

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Milwaukee :ML-LED
Rubix :8989-5450944
Fabricant :4933464825
EAN :4058546227708
LAMPE TORCHE A PILE ML-LED
Résumé technique
Documents

Détails articles : LAMPE TORCHE A PILE ML-LED


La lampe de poche Milwaukee ML-LED est une lampe torche alcaline qui délivre un éclairage TRUEVIEW™ de 325 lumens avec une portée de 50 m. Son format compact et son alimentation par 3 piles AAA la rend pratique au quotidien.

Caractéristiques :
La lampe torche alcaline ML-LED intègre un éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 325 lumens, avec un niveau bas à seulement 25 lumens pour les usages longue durée. Son cadre en aluminium de qualité aéronautique est associé à une poignée surmoulée afin de limiter les effets des chocs et de la corrosion. Une lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques renforce la durabilité de l’ensemble. Le clip de ceinture amovible simplifie le transport à la poche, sur une trousse à outils, ou autre. L’indice de protection IP67 garantit une protection contre les poussières et une immersion jusqu’à 1 m.

Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933464825.
- Flux lumineux niveau haut : 325 lm.
- Flux lumineux niveau bas : 25 lm.
- Puissance absorbée nominale : 4 W.
- Tension : 4,5 V (3 x 1,5 V).
- Type de piles : 3 x AAA (LR03).
- Nombre de piles : 3.
- Autonomie niveau haut : 5 h.
- Autonomie niveau bas : 18 h.
- Distance d’éclairage : 50 m.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80.
- Température de couleur : 4000 K.
- Indice de protection : IP67.
- Poids (piles incluses) : 0,13 kg (3 x AAA).

Normes :
- CE : la marque de conformité européenne atteste que la ML-LED répond aux exigences essentielles applicables en matière de sécurité et de conformité réglementaire.
- Classe de protection électrique III : l’alimentation en très basse tension renforce la sécurité électrique lors de l’utilisation.
- Groupe de risques photobiologiques RG1 : le niveau de risque est classé comme faible selon les critères applicables aux sources lumineuses.

Points forts

- Éclairage précis jusqu’à 50 m grâce au flux de 325 lm, adapté aux inspections et interventions localisées.
- Double niveau d’intensité permettant d’ajuster la consommation d’énergie selon la durée d’utilisation.
- Résistance accrue aux chocs et à la rouille via le corps en aluminium et la lentille renforcée.
- Utilisation en environnements poussiéreux ou humides rendue possible par l’indice IP67.
- Fonctionnement sur piles AAA facilitant le remplacement immédiat sur site, sans immobilisation liée à un temps de recharge.

Applications

La lampe de poche Milwaukee ML-LED trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les opérations de dépannage sur machines et les interventions en zones techniques. Elle convient aux environnements industriels exposés à la poussière, à l’humidité ou aux projections légères. Son alimentation par piles AAA la rend adaptée aux équipes de maintenance, aux services généraux et aux activités logistiques nécessitant un éclairage d’appoint mobile et fiable.

Informations techniques


Attributs
Luminance325 lm
Portée50 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,46 HT
/ unité
131,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours