Lampe LED Sunnex 35120, Flux lumineux: 1000 lm | Tension: 230 V
Lampe CL LED
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : LAMPE CL LED 24-36V AC/DC 700MM IP20
La lampe Sunnex CL LED est un éclairage de travail offrant une grande plage d’éclairement uniforme, destinée à des postes de travail pour la lecture de plans, le travail d’assemblage, d’inspection, etc. Elle est adaptée à un usage sur des bureaux, plans de travail où l’important est d’obtenir une bonne répartition de l’éclairage pour des tâches telles que le contrôle et les prises de mesures.
Conçue de façon à offrir un éclairage optimal, elle est équipée de LEDs et d’un diffuseur opalin qui permet de minimiser l’éblouissement tout en offrant une très bonne répartition de la lumière. La tête de lampe est montée sur une rotule permettant ainsi de la faire pivoter sur son axe et de positionner le faisceau au mieux.
La partie supérieure de la lampe est en aluminium pour une meilleure résistance sur le long terme. Le diffuseur est monté de façon à être protégé des chocs.
La lampe est disponible avec deux longueurs de bras flexibles de 500 ou 700mm.
Elle peut être montée tout aussi bien sur un étrier, qu’un socle de table ou mural ou bien sur une équerre murale, offrant ainsi une diversité de solutions de montage.
Informations techniques
| Flux lumineux | 1000 lm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Tension | 230 V |
- En stock, expédié sous 24/48h
