Graisse pour machine Molydal LUZOLAL5L, Contenance: 5000 g
Graisse translucide semi-synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :LUZOLAL5L
Rubix :0480-1300078
EAN :3700737302633

Documents
Détails articles : GRAISSE LUZOL AL NSF BI 5KG
Graisse multiusage. Bonne résistance aux ambiances humides et aux températures élevées. Graisse translucide, non tâchante. Ce produit peut être utilisé comme démoulant en contact direct avec les aliments (3H) enregistrement NSF N°130672.
Points forts
Bonne résistance aux ambiances humides et aux températures élevées.
Applications
Industrie viticole : pressoirs, machines à vendanger. Industries laitière, boulangeries, biscuiteries'
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | seau 5 l |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,78 € HT
/ 2 bidons
698,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
