Testeur d'étanchéité masque 3M FF-800-06, Type : Adaptateur pour essai d'ajustement quantitatif

Kits d'adaptateurs pour essai d'ajustement quantitatif 3M™ Secure Click™

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-800-06
Rubix :2771-6214506
Fabricant :7100265593
EAN :00638060432266
3M SECURE CLICK ADAPT.ESSAI.AJ 1/CAISSE

Résumé technique

Typeadaptateur pour essai d'ajustement quantitatif

Détails articles : 3M SECURE CLICK ADAPT.ESSAI.AJ 1/CAISSE


Conçu pour les masques 3M™ Secure Click™ avec diaphragme vocal, l’adaptateur 3M™ FF-800-06 s’emploie dans le cadre de protocoles de mesure nécessitant un contrôle de l'étanchéité du masque.

Caractéristiques :
L’adaptateur 3M™ Secure Click™ FF-800-06 sert à réaliser des tests d’ajustement quantitatifs sur les masques réutilisables dotés d’un diaphragme vocal. Il comprend un harnais de tête permettant une mise en place stable pendant les essais et d'un bouchon permettant d'obturer l'ouverture du diaphragme. L’ensemble s’utilise uniquement avec les masques pourvus de diaphragme vocal.

Spécifications :
- Matériaux : plastique / caoutchouc silicone.
- Compatibilité : masque facial complet 3M™ Secure Click™ FF-800 avec diaphragme vocal.
- Contenu : un harnais et un bouchon.

Normes :
La norme EN 529 décrit le protocole du « fit test » et précise les recommandations utiles à la mise en place d’un programme adapté de protection respiratoire.

Points forts

- Rend possible la préparation des essais quantitatifs d’ajustement.
- Évite la détérioration du diaphragme vocal pendant la réalisation du test.

Applications

L’adaptateur 3M™ Secure Click™ FF-800-06 s’emploie dans les environnements où des tests de fuite vers l'intérieur sont requis pour valider la sécurité d'un masque facial complet. Il trouve sa place dans de nombreux secteurs, tel que : l'industrie minière, la métallurgie, la biologie, la menuiserie, l'industrie agroalimentaire, la chimie, etc.

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur pour essai d'ajustement quantitatif
252,20 € HT
/ unité
302,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours