Testeur d'étanchéité masque 3M 7100004636, Type : Solution pour l'essai d'aptitude
3M™ Fit Test Solution
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100004636
Rubix :2771-6191428
Fabricant :7100004636
EAN :50051138163568
Documents
Détails articles : SOLUTION SUCREE (NON DILUEE)
Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences réglementaires en matière de tests d'ajustement pour les respirateurs étanches. Les produits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur n'importe quel respirateur jetable ou demi-masque.
Solutions d'essai d'ajustement de remplacement à utiliser avec les kits d'appareils d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 (doux) et FT-30 (amer). Le choix entre le kit d'essai amer et le kit d'essai doux est un choix personnel, cependant un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.
Points forts
Fit test solution - Sweet taste;Le choix entre le kit de test amer et le kit de test sucré est un choix personnel, cependant un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, dans ce cas le test amer doit être utilisé.Le choix entre le kit de test amer et le kit de test doux est un choix personnel, mais un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé (ou vice versa);Pour usage professionnel uniquement;3M™ recommande aux utilisateurs de tester l'ajustement du visage avant d'utiliser un respirateur et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle;Suivre toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage. Si ces directives ne sont pas disponibles, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M™.
Informations techniques
Attributs
| Type | solution pour l'essai d'aptitude |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,35 € HT
/ carton
268,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
