Film pelable JSP CAU150-000-000, Conditionnement : 10
Pièces de remplacement pour Powercap®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :CAU150-000-000
Rubix :G832-6134738
EAN :5038428064729
Documents
Détails articles : PIECES DE REMPLACEMENT /POWERCAP ECRANS PELABLES IP (LOT DE 10)
Les couvre-visières pelables Powercap® sont conçues pour prolonger la durée de vie de votre équipement de protection respiratoire Powercap® Active™ IP. Offrant une solution simple et efficace contre les rayures et les projections, elles préservent la visibilité et la clarté de la visière dans les environnements de travail les plus exigeants. Faciles à appliquer et à retirer, ces films pelables permettent de maintenir un niveau de protection optimal au quotidien.
Caractéristiques :
Les couvre-visières pelables Powercap® sont spécialement adaptées à la visière du système Powercap® Active™ IP. Leur conception détachée permet un remplacement rapide sans altérer la structure du casque. Légères et transparentes, elles assurent une excellente transmission de la lumière tout en protégeant efficacement contre les éraflures et les dépôts. Elles contribuent à conserver une vision nette même en conditions difficiles et peuvent être adaptées à la visière non antichoc par simple découpe.
Spécifications :
• Compatibilité : Powercap® Active™ IP uniquement
• Poids : 60 g (lot de 10)
• Mode d’application : adhérence directe sur la visière
• Découpe possible pour adaptabilité à d'autres modèles
• Utilisation : protection contre rayures, poussières, projections
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques :
Les couvre-visières pelables Powercap® sont spécialement adaptées à la visière du système Powercap® Active™ IP. Leur conception détachée permet un remplacement rapide sans altérer la structure du casque. Légères et transparentes, elles assurent une excellente transmission de la lumière tout en protégeant efficacement contre les éraflures et les dépôts. Elles contribuent à conserver une vision nette même en conditions difficiles et peuvent être adaptées à la visière non antichoc par simple découpe.
Spécifications :
• Compatibilité : Powercap® Active™ IP uniquement
• Poids : 60 g (lot de 10)
• Mode d’application : adhérence directe sur la visière
• Découpe possible pour adaptabilité à d'autres modèles
• Utilisation : protection contre rayures, poussières, projections
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Protège la visière contre les rayures et salissures
• Maintient la visibilité optimale sans altération du champ de vision
• Facile à installer et à retirer
• Prolonge la durée de vie de la visière principale
• Compatible avec la visière Powercap® Active™ IP
• Maintient la visibilité optimale sans altération du champ de vision
• Facile à installer et à retirer
• Prolonge la durée de vie de la visière principale
• Compatible avec la visière Powercap® Active™ IP
Applications
Idéales pour les professionnels œuvrant dans des environnements poussiéreux, salissants ou à risque de projections : bâtiment, menuiserie, démolition, industrie du bois, métallurgie, travaux de ponçage ou de meulage. Les couvre-visières Powercap® assurent la protection visuelle de l’utilisateur sans compromettre le confort ou la performance du dispositif respiratoire Powercap® Active™ IP.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 10 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 75,30 €
30,90 € HT
/ lot
37,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h