Film pelable 3M S-922, Conditionnement : 40
Film de protection visière 3M™ Versaflo™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :S-922
Rubix :2771-6103914
Fabricant :7000000156
EAN :04046719252251
Documents
Détails articles : FILM PELABLE POUR S-600 S-700 ET S800 - LE LOT DE 40 -
Le film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-922 est un film transparent et jetable qui protège la visière des coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S version harnais Premium et lui offre une barrière efficace contre les contaminants et les rayures.
Caractéristiques:
Le film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-922 est conçu spécifiquement pour les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ de la série S avec harnais Premium. Facile à appliquer et à retirer grâce à son film autocollant, il protège la visière des contaminants et des rayures, assurant ainsi une utilisation prolongée de vos équipements de sécurité. Sa transparence parfaite garantit une visibilité non altérée.
Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Caractéristiques:
Le film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-922 est conçu spécifiquement pour les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ de la série S avec harnais Premium. Facile à appliquer et à retirer grâce à son film autocollant, il protège la visière des contaminants et des rayures, assurant ainsi une utilisation prolongée de vos équipements de sécurité. Sa transparence parfaite garantit une visibilité non altérée.
Informations sur la marque:
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
Points forts
- Prolongation de la durée de vie des équipements grâce à une protection efficace contre les rayures et les contaminants ;
- Installation simple et rapide grâce à un système autocollant intuitif ;
- Maintien d'une visibilité optimale avec un film transparent de haute qualité ;
- Conception jetable pour une utilisation pratique et hygiénique.
- Installation simple et rapide grâce à un système autocollant intuitif ;
- Maintien d'une visibilité optimale avec un film transparent de haute qualité ;
- Conception jetable pour une utilisation pratique et hygiénique.
Applications
Le film de protection visière 3M™ Versaflo™ S-922 est particulièrement recommandé pour les environnements de peinture et autres secteurs industriels où les risques de contamination et de rayures sont présents. Idéal pour les professionnels utilisant des coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ de la série S, ce produit offre une solution pratique pour maintenir des conditions de travail sûres et efficaces.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 40 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,05 € HT
/ carton
273,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h