Testeur d'étanchéité masque 3M FT14, Type : Capot d'essai

3M™ Capot de test FT-14

Voir les informations techniques

Références

3M :FT14
Rubix :2771-6291874
Fabricant :7000051788
CAGOULE DESSAI3M FT-14

Résumé technique

Typecapot d'essai

Détails articles : CAGOULE DESSAI3M FT-14


Cagoules de remplacement à utiliser avec le kit 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus FT-10 Sweet et FT-30 Bitter. Les produits peuvent être utilisés pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou à gaz/vapeur doté d'un préfiltre à particules. 3M™ propose deux kits d'appareils d'essai d'ajustement qualitatif FT-10 (doux) et FT-30 (amer). Le FT-10 utilise une solution d'essai de saccharine de sodium qui produit un aérosol au goût sucré. Le FT-30 utilise une solution de benzoate de dénatonium qui produit un aérosol au goût très amer. Le choix entre le kit de test amer et le kit de test doux est un choix personnel. Toutefois, un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé.

Points forts

Pièce de rechange pour les kits d'appareils d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10 Sweet et FT-30 Bitter;Utilisé avec les appareils d'essai d'ajustement qualitatif 3M™ FT-10, FT-30 et la mallette de formation et d'essai d'ajustement 3M™ FT-20;Peut être utilisé pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules;3M™ recommande aux utilisateurs de procéder à un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un respirateur et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle;Suivre toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne l'essai d'ajustement du visage. Si elles ne sont pas disponibles, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M.

Informations techniques


Attributs
Typecapot d'essai
409,60 € HT
/ 10 unités
491,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours