Film pelable 3M S-920L, Conditionnement : 40
Film de protection visière 3M Versaflo S-920L pour coiffes et cagoules avec harnais standard M/L - Boîte de 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :S-920L
Rubix :2771-6099110
Fabricant :7000042683
EAN :04046719252244
Documents
Détails articles : FILM PELABLES (X40) AV HARNAIS STANDARD M/L
Conçu pour les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S, le film de protection pour visière offre une barrière simple et pratique contre les projections et les dépôts de particules. Transparent et jetable, il permet de conserver une vision nette tout en limitant l’usure de la visière principale.
Caractéristiques :
Le film de protection pour visière 3M™ Versaflo™ se présente sous la forme d’un film autocollant transparent, destiné à recouvrir la surface externe de la visière des coiffes et cagoules de la série S (version harnais standard, taille M/L). Il agit comme une protection supplémentaire contre les contaminants, les poussières fines et les rayures qui peuvent altérer la visibilité ou endommager le matériau de la visière. Grâce à sa conception jetable, il se remplace rapidement sans outillage particulier. Son adhésif permet une pose uniforme sans formation de bulles et un retrait propre sans résidu. Ce film s’intègre dans le système modulaire de la gamme Versaflo, en assurant une compatibilité directe avec les modèles de coiffes et les cagoules à suspension de tête intégrée.
Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Référence : S-920L (grande taille M/L).
- Compatibilité : coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S (harnais standard)
- Type de produit : film de protection jetable pour visière
- Matériau : polyester transparent.
- Fixation : autocollante.
- Conditionnement : 40 films.
- Couleur : transparent.
- Température de stockage : -30 °C à +60 °C.
Caractéristiques :
Le film de protection pour visière 3M™ Versaflo™ se présente sous la forme d’un film autocollant transparent, destiné à recouvrir la surface externe de la visière des coiffes et cagoules de la série S (version harnais standard, taille M/L). Il agit comme une protection supplémentaire contre les contaminants, les poussières fines et les rayures qui peuvent altérer la visibilité ou endommager le matériau de la visière. Grâce à sa conception jetable, il se remplace rapidement sans outillage particulier. Son adhésif permet une pose uniforme sans formation de bulles et un retrait propre sans résidu. Ce film s’intègre dans le système modulaire de la gamme Versaflo, en assurant une compatibilité directe avec les modèles de coiffes et les cagoules à suspension de tête intégrée.
Spécifications :
- Marque : 3M™.
- Référence : S-920L (grande taille M/L).
- Compatibilité : coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S (harnais standard)
- Type de produit : film de protection jetable pour visière
- Matériau : polyester transparent.
- Fixation : autocollante.
- Conditionnement : 40 films.
- Couleur : transparent.
- Température de stockage : -30 °C à +60 °C.
Points forts
- Prolonge la durée de vie de la visière en limitant les rayures et les dépôts.
- Garantit une visibilité claire grâce à un film transparent et homogène.
- Installation rapide sans outil grâce à un système autocollant pratique.
- Minimise le temps passé à nettoyer la visière, augmentant la productivité.
- Adapté aux environnements nécessitant une protection régulière contre la contamination.
- Garantit une visibilité claire grâce à un film transparent et homogène.
- Installation rapide sans outil grâce à un système autocollant pratique.
- Minimise le temps passé à nettoyer la visière, augmentant la productivité.
- Adapté aux environnements nécessitant une protection régulière contre la contamination.
Applications
Le film de protection pour visière 3M™ Versaflo™ s’utilise dans les contextes où la propreté et la clarté de la visière sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux environnements où les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S sont employées avec des unités de ventilation assistée ou d’adduction d’air. Ce film s’adresse notamment aux secteurs suivants :
- Industrie pharmaceutique ;
- fabrication ;
- chimie ;
- agroalimentaire ;
- santé ;
- travail du bois ;
- préparation de surface et revêtement ;
- etc.
- Industrie pharmaceutique ;
- fabrication ;
- chimie ;
- agroalimentaire ;
- santé ;
- travail du bois ;
- préparation de surface et revêtement ;
- etc.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 40 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,00 € HT
/ carton
216,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h