Testeur d'étanchéité masque Dräger 4055625, Type : Test d'étanchéité

Kit pour Fit Test qualitatif Bitrex / Essai d'ajustage qualitatif

Voir les informations techniques

Références

Dräger :4055625
Rubix :3764-6175555
ESSAI AJUSTAGE QUALITATIF KIT POUR FIT TEST QUALI BITREX

Résumé technique

Typetest d'étanchéité

Détails articles : ESSAI AJUSTAGE QUALITATIF KIT POUR FIT TEST QUALI BITREX


Essai d'ajustage qualitatif Kit pour Fit Test qualitatif Bitrex . Il permet de réaliser un fit test qualitatif avec des demi-masques ou masques complets antiparticules, c'est à dire de vérifier qu'une protection respiratoire est correctement mise en place ou adaptée au visage de son porteur. Il simule des mouvements pour tester la protection respiratoire en situation réelle. Répond aux exigences de l'EN 529: " La pièce faciale fournie avec un appareil de protection respiratoire doit aller au porteur, et ce dernier doit savoir en vérifier l'ajustage (…). L'évaluation d'un ajustage correct constitue une partie essentielle du processus de sélection initial et de l'utilisation quotidienne ". . Economique : le kit permet de réaliser 6 fit test. Très avantageux par rapport aux fit tests quantitatifs (compteur de particules). Peut être effectué partout : il fonctionne sans prise secteur, ni piles. Rapidité : 15 minutes environ suffisent pour réaliser le test. Aucune maintenance ou calibrage n'est nécessaire. Le kit comprend : . 1 nébuliseur pour la solution de sensibilité, 1 nébuliseur pour la solution Fit test, 1 cagoule d'essai, 1 applicateur pour la solution de sensibilité, 1 applicateur pour la solution fit test, 2 inserts de rechange pour nébuliseur. Composition de la solution de test : eau, chlorure de sodium, benzoate de denatonium

Points forts

Ce test peut être effectué partout : il fonctionne sans prise secteur, sans piles. - Son prix est particulièrement avantageux notamment par rapport à des fit test quantitatifs (compteur de particules) - C’est un essai d’ajustage simulant des exercices en condition réelle - 15 minutes environ suffisent pour réaliser l’essai d’ajustage - Aucune maintenance ou calibrage n’est nécessaire

Applications

On procède à un fit test dans les cas suivants : - au moment du choix initial d’une pièce faciale, - avant de l’utiliser en milieu de travail, - dans le cadre d’une formation au port de demi-masques filtrants, - à chaque fois que le choix de l’appareil de protection respiratoire est modifié, - ou qu’un changement dans la condition physique de l’utilisateur peut en affecter l’étanchéité.

Informations techniques


Attributs
Typetest d'étanchéité
454,51 € HT
/ unité
545,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours