Gouge Stanley 0-16-260, Longueur de la lame: 135 mm | Largeur lame: 22 mm | Manche: Plastique
Ciseau à bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-16-260
Rubix :5511-5027942
EAN :3253560162603
Documents
Détails articles : CISEAU A BOIS MP 22MM 0-16-260 (UC1-UU12)
Points forts
La lame se prolonge dans la tête de frappe, rendant le manche jusqu'à 50 % plus solide et moins susceptible de se casser
Tête de frappe en acier - peut être utilisée avec un marteau
Lame en acier de haute qualité - conserve l'acuité et la qualité du tranchant et des arêtes
Poignée ergonomique - pour une meilleure prise en main et un contrôle maximal
Protège-lame sur toute la longueur - pour une sécurité accrue
Tête de frappe en acier - peut être utilisée avec un marteau
Lame en acier de haute qualité - conserve l'acuité et la qualité du tranchant et des arêtes
Poignée ergonomique - pour une meilleure prise en main et un contrôle maximal
Protège-lame sur toute la longueur - pour une sécurité accrue
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 135 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 22 mm |
| Manche | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,91 € HT
/ unité
37,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours