Soufflet Festo DADB-V6-63-S476-500

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-63-S476-500
Rubix :0326-2569958
Fabricant :553349
EAN :4052568196707
KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S476-500 0

Résumé technique

Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-63-S476-500 0


Kit de soufflet DADB-V6-63-S476-500 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=476 - 500 mm, Extension de la tige de piston=134 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Longueur maximum500 mm
284,13 € HT
/ unité
340,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours