Références
Festo :DADB-S1-40-S51-125
Rubix :0326-2569908
Fabricant :553463
EAN :4052568095925

Résumé technique
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 51 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-S1-40-S51-125
Kit de soufflet DADB-S1-40-S51-125 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=51 - 125 mm, Extension de la tige de piston=44 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 51 mm |
| Longueur maximum | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,71 € HT
/ unité
173,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours