Soufflet Festo DADB-S1-40-S426-475

Kit soufflet

Voir les informations techniques
Références
Festo :DADB-S1-40-S426-475
Rubix :0326-2569901
Fabricant :553477
EAN :4052568197209
KIT SOUFFLET DADB- S1-40-S426-475 5
Résumé technique
Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum426 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-40-S426-475 5


kit de soufflet DADB-S1-40-S426-475 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=426 - 475 mm, Extension de la tige de piston=131 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum426 mm
Longueur maximum475 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,99 HT
/ unité
371,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours