Soufflet Festo DADB-S1-25-S101-150

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-25-S101-150
Rubix :0326-2569927
Fabricant :553425
EAN :4052568196981
KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S101-150 0

Résumé technique

Diamètre25 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S101-150 0


Kit de soufflet DADB-S1-25-S101-150 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=29 mm, Taille=25, Plage de course=101 - 150 mm, Extension de la tige de piston=47 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum101 mm
Longueur maximum150 mm
159,37 € HT
/ unité
191,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours