Références
Festo :DADB-V6-100-S426-475
Rubix :0326-2569939
Fabricant :553387
EAN :4052568196899

Résumé technique
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 426 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S426-475
Kit de soufflet DADB-V6-100-S426-475 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=100, Plage de course=426 - 475 mm, Extension de la tige de piston=110 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 426 mm |
| Longueur maximum | 475 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,36 € HT
/ unité
463,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours