Références
Festo :EADB-V2-32-S301-400
Rubix :0326-2563593
Fabricant :2828832
EAN :4052568266851

Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET EADB- V2-32-S301-400 0
Kit de soufflet EADB-V2-32-S301-400 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=32, Plage de course=301 - 400 mm, Extension de la tige de piston=121 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
| Longueur maximum | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,33 € HT
/ unité
418,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours