Références
Festo :DADB-V6-80-S301-350
Rubix :0326-2569952
Fabricant :553361
EAN :4052568196769

Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-80-S301-350 0
Kit de soufflet DADB-V6-80-S301-350 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=80, Plage de course=301 - 350 mm, Extension de la tige de piston=86 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 301 mm |
| Longueur maximum | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,86 € HT
/ unité
452,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours