Soufflet Festo DADB-V6-100-S176-250

Kit soufflet

Voir les informations techniques
Références
Festo :DADB-V6-100-S176-250
Rubix :0326-2569944
Fabricant :553377
EAN :4052568196844
KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S176-250
Résumé technique
Diamètre100 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-V6-100-S176-250


Kit de soufflet DADB-V6-100-S176-250 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=100, Plage de course=176 - 250 mm, Extension de la tige de piston=62 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum176 mm
Longueur maximum250 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,26 HT
/ unité
350,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours