Références
Festo :EADB-V2-50-S201-300
Rubix :0326-2563585
Fabricant :2828841
EAN :4052568266943

Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 201 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET EADB- V2-50-S201-300 0
Kit de soufflet EADB-V2-50-S201-300 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=50, Plage de course=201 - 300 mm, Extension de la tige de piston=82 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 201 mm |
| Longueur maximum | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,49 € HT
/ unité
446,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours