Soufflet Festo DADB-V6-40-S426-475

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-40-S426-475
Rubix :0326-2569978
Fabricant :553307
EAN :4052568196493
KIT SOUFFLET DADB- V6-40-S426-475 5

Résumé technique

Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum426 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-40-S426-475 5


Kit de soufflet DADB-V6-40-S426-475 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=426 - 475 mm, Extension de la tige de piston=130 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum426 mm
Longueur maximum475 mm
323,85 € HT
/ unité
388,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours