Soufflet Freudenberg Sealing Technologies 29652

Guêtres

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :29652
Rubix :9813-4013119
Fabricant :29652
SOUFFLET V6.450

Résumé technique

Diamètre60 mm
Matièreoxyde métallique
Longueur minimum90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SOUFFLET V6.450


Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.

Applications

L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée

Informations techniques


Attributs
Diamètre60 mm
Matièreoxyde métallique
Longueur minimum90 mm
Longueur maximum530 mm
443,44 € HT
/ unité
532,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours