Références
Freudenberg Sealing Technologies :435479
Rubix :9813-4013202
Fabricant :435479

Détails articles : SOUFFLET V6.85
Guêtre simple V6 00085 45 NBR 670
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Matière | 45 nbr 670 |
| Longueur minimum | 33 mm |
| Longueur maximum | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,69 € HT
/ unité
135,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
