Soufflet Festo EADB-V2-32-S101-200

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :EADB-V2-32-S101-200
Rubix :0326-2563595
Fabricant :2828830
EAN :4052568266837
KIT SOUFFLET EADB- V2-32-S101-200 0

Résumé technique

Diamètre32 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET EADB- V2-32-S101-200 0


Kit de soufflet EADB-V2-32-S101-200 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=32, Plage de course=101 - 200 mm, Extension de la tige de piston=81 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre32 mm
Matièrealliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Longueur minimum101 mm
Longueur maximum200 mm
236,26 € HT
/ unité
283,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours