Références
Festo :EADB-V2-50-S10-100
Rubix :0326-2563587
Fabricant :2828839
EAN :4052568266929

Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET EADB-V2-50-S10-100
Kit de soufflet EADB-V2-50-S10-100 Diamètre extérieur=93 mm, Taille=50, Plage de course=10 - 100 mm, Extension de la tige de piston=46 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, nbr, acier inoxydable fortement allié |
| Longueur minimum | 10 mm |
| Longueur maximum | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,77 € HT
/ unité
254,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours