Références
Festo :DADB-V6-50-S426-475
Rubix :0326-2569969
Fabricant :553327
EAN :4052568196592

Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 426 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-50-S426-475 5
kit de soufflet DADB-V6-50-S426-475 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=50, Plage de course=426 - 475 mm, Extension de la tige de piston=126 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 426 mm |
| Longueur maximum | 475 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,04 € HT
/ unité
439,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours