Soufflet Festo DADB-V6-40-S476-500

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-V6-40-S476-500
Rubix :0326-2569977
Fabricant :553309
EAN :4052568196509
KIT SOUFFLET DADB- V6-40-S476-500 0

Résumé technique

Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- V6-40-S476-500 0


Kit de soufflet DADB-V6-40-S476-500 pour vérins normalisés ISO 15552 Diamètre extérieur=46 mm, Taille=40, Plage de course=476 - 500 mm, Extension de la tige de piston=131 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum476 mm
Longueur maximum500 mm
292,26 HT
/ unité
350,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours