Soufflet Festo DADB-S1-63-S301-350

Kit soufflet

Voir les informations techniques
Références
Festo :DADB-S1-63-S301-350
Rubix :0326-2569884
Fabricant :553511
EAN :4052568197377
KIT SOUFFLET DADB- S1-63-S301-350 0
Résumé technique
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum301 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-63-S301-350 0


Kit de soufflet DADB-S1-63-S301-350 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=301 - 350 mm, Extension de la tige de piston=99 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum301 mm
Longueur maximum350 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,55 HT
/ unité
300,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours