Références
Festo :DADB-S1-25-S251-300
Rubix :0326-2569924
Fabricant :553431
EAN :4052568197018

Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 251 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S251-300 0
Kit de soufflet DADB-S1-25-S251-300 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=29 mm, Taille=25, Plage de course=251 - 300 mm, Extension de la tige de piston=86 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 251 mm |
| Longueur maximum | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,21 € HT
/ unité
260,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours