Soufflet Festo DADB-S1-25-S451-500

Kit soufflet

Voir les informations techniques
Références
Festo :DADB-S1-25-S451-500
Rubix :0326-2569920
Fabricant :553439
EAN :4052568197056
KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S451-500 0
Résumé technique
Diamètre25 mm
Matièrepa-renforcé, nbr, acier inoxydable fortement allié

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S451-500 0


Kit de soufflet DADB-S1-25-S451-500 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=29 mm, Taille=25, Plage de course=451 - 500 mm, Extension de la tige de piston=138 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Matièrepa-renforcé, nbr, acier inoxydable fortement allié
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,99 HT
/ unité
371,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours