Soufflet Festo DADB-S1-63-S10-50

Kit soufflet

Voir les informations techniques

Références

Festo :DADB-S1-63-S10-50
Rubix :0326-2569889
Fabricant :553501
EAN :4052568197322
KIT SOUFFLET DADB-S1-63-S10-50

Résumé technique

Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SOUFFLET DADB-S1-63-S10-50


Kit de soufflet DADB-S1-63-S10-50 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=57 mm, Taille=63, Plage de course=10 - 50 mm, Extension de la tige de piston=30 mm, Forme=rond

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Matièrerenforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié
Longueur minimum10 mm
Longueur maximum50 mm
159,77 HT
/ unité
191,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours